工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
工具セット
>
一般用シリーズ
>
ホーザン
1 件中 1 - 1 件
ホーザン
工具セット
●特長:
手によくなじむエラストマーハンドルと傷が目立ちにくいアルミフレークを混入した表面層のボディ。使う人の触感を大切に考えた収納ケースです。
即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600クイックエースをセットしました。
水もれしらずのH-11ソルダースタンドも入っています。
●仕様:
ロック付
●質量(kg):
4.5
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
450×330×115
●セット内容:
・検電ドライバー(D-74L)
・差替スタビードライバー(D-81)
・プラスドライバー(D-130-75)
・プラスドライバー(D-140-100)
・プラスドライバー(D-150-100)
・プラスドライバー(D-155-100)
・精密ドライバー(D-223)
・精密ドライバー(D-225)
・精密ドライバー(D-226)
・精密ドライバー(D-227)
・精密ドライバー(D-230)
・精密ドライバー(D-231)
・マイナスドライバー(D-230-75)
・マイナスドライバー(D-240-100)
・マイナスドライバー(D-250-100)
・マイナスドライバー(D-255-100)
・ナット回し(D855-5.5)
・ナット回し(D-857-7)
・ソルダースタンド(H-11)
・スプリングフック(H-75)
・クイックエース(H-600)
・ハンダ吸取線(H-37-2.5)
・ソルダースティック(H-700)
・ニッパー(N-9-150)
・ヘビースニップ(N-838)
・ラジオペンチ(P-15-150)
・ペンチ(P-43-175)
・ピンセット(P-87)
・プライヤー(P-211Z-150)
・圧着ペンチ(P-704)
・プローブ(曲)(P-805)
・六角レンチセット(W-99)
・モンキーレンチ(W-210-150)
・エクステンションブロー(Z-261)
・ポケットライト(Z-330)
・コンベックスルール(Z-341)
・インスペクションミラー(Z-350)
・平ヤスリ
・丸ヤスリ
・カッターナイフ
・ツールケース(S-176)
●内容積(L):
11
●材質(ケース):
ABS
●内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm):
430×305×(本体深さ60+フタ深さ30)
●内容量:
1セット(41点組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-76
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02209977
S-76
¥49,000
¥48,490
¥46,066
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
工具セット
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF