間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > シャープペンシル替芯

1 件中 1 - 1 件
ぺんてる

Yes替芯

注文コード:00636334
 
●特長: 
黒く、強く、なめらかなハイポリマー芯。
牛乳パックと古紙を再利用。  

●芯径(mm): 
0.5  
●芯硬度: 
B  
●材質: 
ケース:牛乳パックと古紙  
●長さ(mm): 
60(芯)  
●質量(g): 
3.5  
●外形寸法(mm): 
18×9×69  
●内容量: 
1個(16本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
00636334 EC105-B ¥100
¥100 ¥95
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。