工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
文房具
>
ペン・鉛筆
>
マーキングペン
>
油性マーカー
>
キャップ式
2 件中 1 - 2 件
ぺんてる
Yes ぺんてるペン 丸芯・中字
●仕様:
グリーン購入法適合商品
●成分:
アルコール系油性染料
●線幅(mm):
1.1
●材質:
軸、キャップ、尾栓:再生PP
●エコマーク認定番号:
02118031
●外形寸法(mm):
18×22×138
●質量(g):
20
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ENN50-A
ENN50-B
インク色
選択解除
黒
赤
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00640927
ENN50-A
黒
¥120
¥120
¥114
00640936
ENN50-B
赤
¥120
¥120
¥114
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Yes ぺんてるペン 丸芯・中字
ぺんてる
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF