間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > マーキングペン > 油性マーカー > キャップ式

3 件中 1 - 3 件
ぺんてる

フェルトペン 太字

注文コード:00642555 注文コード:00642564 注文コード:00642573
 
●特長: 
筆跡耐久性に優れた油性インク。 筆記線幅4〜8mm(太字)。キャップ安全性ISO規格適合。  

●成分: 
油性染料(インキ)  
●線幅(mm): 
4〜8  
●外形寸法(mm): 
23×23×90  
●質量(g): 
25  
●材質: 
軸:アルミ、前軸:UF、キャップ:POM、ペン先:フェルト  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
00642555 F50-AD ¥120
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
00642564 F50-BD ¥120
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
00642573 F50-CD ¥120
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アロンアルファ

東亜合成

商品点数:3

¥715〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工場内整理・メモ書き・梱包品メモ
太字で書きやすいのが良いです。
サンワ工業株式会社 様(神奈川県) [2007-01-14]