間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイト配管、フランジシール

2 件中 1 - 2 件
ヘンケル

LOCTITE 515 フランジ用シール

注文コード:02336327
 
●特長: 
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。  

●用途: 
ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。  

●使用温度範囲(℃): 
-55〜150  
●液色: 
紫  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
粘度(mPa・s[cP])
剪断強度(N/mm2)
最大隙間(mm)
硬化樹脂
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336327 515-50 1本(50mL) ペースト(チキソ) 6 0.25 柔軟性 ¥3,200
¥2,880 ¥2,736
特価
出荷目安:1日
02336311 515-300 1本(300mL) 263000 14/6 ¥10,500
¥9,450 ¥8,978
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。