間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイト配管、フランジシール

2 件中 1 - 2 件
ヘンケル

LOCTITE 542 配管用シール

注文コード:02336345 注文コード:02336354
 
●特長: 
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。  

●用途: 
油圧、空圧、ねじ継手用  

●使用温度範囲(℃): 
-55〜150(目安)  
●粘度(mPa・s[cP]): 
525(チキソ)  
●液色: 
茶  
●破壊トルク/脱出トルク(N.m): 
9月15日  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●液シール時間: 
速い  
●耐圧性(MPa): 
68.9  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336354 542-50 1本(50mL) ¥3,000
¥2,700 ¥2,565
特価
出荷目安:1日
02336345 542-250 250mL ¥11,000
¥11,000 ¥10,450
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。