間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

LOCTITE 401

注文コード:03391446
 
●特長: 
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。  

●用途: 
木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着  

●使用温度範囲(℃): 
-55〜80  
●液色: 
透明  
●粘度(mPa・s[cP]): 
110  
●適合すきま(mm): 
0.10以下  
●主成分: 
シアノ系  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●内容量: 
1本(20g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03391446

401-20 ¥1,300
¥1,003 ¥953
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧