工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
封着剤(ネジ止/ガスケット等)
>
ヘンケル
>
ロックタイト配管、フランジシール
1 件中 1 - 1 件
ヘンケル
LOCTITE 567 配管用シール
●特長:
592(PST)の速硬化タイプ。
締め込み時のカジリを防止。
●用途:
ステンレス配管継手用
●使用温度範囲(℃):
-55〜200(目安)
●粘度(mPa・s[cP]):
ペースト(チキソ)
●液色:
白
●破壊トルク(Nm):
1.7
●主成分:
嫌気性樹脂
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●内容量:
1本(250mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
567-250
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02336397
567-250
¥6,400
¥5,760
¥5,472
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
LOCTITE 567 配管用シール
ヘンケル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF