間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイト配管、フランジシール

1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

LOCTITE 5699 フランジ用シール

注文コード:02336406
 
●特長: 
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。
耐薬品性に優れています。  

●用途: 
オイルパン、ウォータポンプ等のシール  

●使用温度範囲(℃): 
-60〜240  
●粘度(mPa・s[cP]): 
ペースト(チキソ)  
●液色: 
灰  
●主成分: 
シリコーン樹脂  
●危険等級: 
危険等級III  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
2000Kg  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0853  
●内容量: 
85g  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336406 5699-85 ¥1,700
¥1,594 ¥1,514
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。