工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
シーラント/コーキング
>
ヘンケル
2 件中 1 - 2 件
ヘンケル
発泡ウレタン シスタ
●注意:
※フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビには接着しません。
●切断可能時間:
約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
●改正建築基準法(JAIA対応):
F☆☆☆☆
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M5230
M5250
内容量
選択解除
1本(500g)
500g
寸法(Φ×高さH)(mm)
選択解除
60×245
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05838944
M5230
1本(500g)
60×245
オープン
¥1,790
¥1,701
05838935
M5250
500g
¥2,467
¥2,344
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
発泡ウレタン シスタ
ヘンケル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF