間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイトはめあい

1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

LOCTITE 660 はめあい用

注文コード:02336223
 
●特長: 
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です
ハウジング内で軸受が回転するのを防止します
硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています  

●用途: 
はめあい用、磨耗部品の補修用  

●粘度(mPa・s[cP]): 
ペースト  
●使用温度範囲(℃): 
-55〜150  
●液色: 
銀灰色  
●適合すきま(mm): 
0.1〜0.5  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●剪断強度(N/mm2): 
15〜30  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●内容量: 
50mL  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336223 660-50 ¥7,000
¥7,000 ¥6,650
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。