間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > セメダイン > 二液性強力接着剤

2 件中 1 - 2 件
セメダイン

セメダイン ハイクイック

注文コード:06634327 注文コード:06634336
 
●特長: 
5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。垂直面でもタレにくく、充填性に優れ、すきまのある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修などに便利です。  

●用途: 
金属・コンクリート・タイル・プラスチック
凹凸面の接着補修に  

●成分: 
エポキシ樹脂系  
●改正建築基準法(JAIA対応): 
JAIA F☆☆☆☆  
●液色: 
主剤:白色
硬化剤:灰色  

●RED BOOKVol4ページ: 
420  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
可使時間(分)
はく離強度(N/m)
密度(g/cm3)
質量混合比
引張剪断強度(N/mm2)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06634327 CA-175 1セット(A剤+B剤 50g) ¥800
¥676 ¥642
特価
出荷目安:1日
06634336 CA-290 1セット(A剤+B剤 500g) 5以内 0.40 主剤:1.57
硬化剤:1.50
1:1(主剤:硬化剤) 17.7 ¥2,300
¥2,070 ¥1,967
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

G-ストレートドリル

三菱マテリアル

商品点数:95

¥300〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。