間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ノギス > ミツトヨ(Mitutoyo) > 標準型ノギス > Nシリーズ標準ノギス

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

560シリーズ M形標準ノギス

注文コード:01993327 注文コード:01993327

¥770
 
●特長: 
視差の影響を排除した平行目盛を採用しています。
ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
携帯に便利な10pタイプです。  

●最小読取値(mm): 
0.05  
●最大測定長(mm): 
100  
●全長(mm): 
180  
●シリーズ: 
560  
●寸法A(mm): 
180  
●寸法F(mm): 
30  
●寸法D(mm): 
40  
●寸法E(mm): 
53.5  
●寸法B(mm): 
77  
●寸法C(mm): 
16.5  
●器差(mm): 
±0.05  
●デプスバー: 
有(φ1.9の丸形)  
●寸法G(mm): 
16  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
01993327 N10 ¥4,800
¥4,000 ¥3,800
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

マジックディスク

BOSS

商品点数:7

530シリーズ M形標準ノギス

ミツトヨ(Mitutoyo)

商品点数:5

¥4,065〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。