間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
マサダ製作所

低型油圧ジャッキ

注文コード:02137834 注文コード:02137834
 
●特長: 
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。  

●種別: 
油圧ジャッキ  
●許容荷重(t): 
30  
●揚程(mm): 
80  
●質量(kg): 
14.0  
●最高高さ(mm): 
260  
●締圧力(操作力)(Kg): 
36  
●ベース寸法(mm): 
142×192  
●最低高さ(mm): 
180  
●受金寸法(Φmm): 
61  
●ハンドル寸法(mm): 
φ27.2×800  
●操作回数: 
93  
●RED BOOKVol3ページ: 
740  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02137834

MHB-30Y ¥98,000
¥70,098 ¥66,593
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧