間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ジャッキ > オイルジャッキ > マサダ製作所

1 件中 1 - 1 件
マサダ製作所

エアーサービスジャッキ

注文コード:02137974
 
●特長: 
エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。
品番末尾のMは手動操作可能です。  

●仕様: 
エアーオイル式  
●種別: 
サービスガレージジャッキ  
●許容荷重(t): 
3.0  
●揚程(mm): 
480  
●質量(kg): 
75  
●最高高さ(mm): 
606  
●最低高さ(mm): 
126  
●フレーム高さ(mm): 
190  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02137974 ASJ-30M ¥136,000
¥136,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。