間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
インペリアル

リーマー

注文コード:02270161
アジアンファースト
パイプリーマー

¥630
 
●特長: 
3枚の刃によって内側、外側ともバリ取りが出来ます。
銅・アルミ管用のリーマーです。  

●注意: 
※きれいなフレア加工をする為に切断面を下に向け、リーマーによってバリ取りをして下さい。  

●適合サイズ(内外): 
3/16〜1-1/2(4〜38mm)  
●全長(mm): 
57  
●直径(Φmm): 
54  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02270161

208-F ¥4,200
¥3,791 ¥3,601
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧