間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > スイーパー > 家庭用

1 件中 1 - 1 件
アマノ

クリーンパワー

注文コード:02344002
 
●特長: 
狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプ。
後進でもOK 。作業能力はほうきの約5 倍。清掃時間を大幅に短縮。
軽量樹脂製。折り畳み可能で収納にも便利。 清掃幅(mm):650  

●用途: 
工場・建設現場・倉庫・美術館・格納庫など  

●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1400×790×960  
●本体質量(kg): 
24  
●集塵容量(L): 
40  
●清掃能力(m2 /h): 
2000  
●ブラシ幅(mm): 
メイン:φ260×460/サイド:φ300  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02344002 F-100S ¥98,000
¥98,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。