工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
冷却ファン(クーリングファン)
>
ファンモーター(オリエンタルモーター)
2 件中 1 - 2 件
オリエンタルモーター
DC軸流ファンMD形
●取付角寸法:
□62
●スピードタイプ:
ミドルスピード
●最大静圧(mmH
2
O):
2.8
●定格回転数(min
-1
[r.p.m]):
3000
●騒音値(dB):
25
●最大風量(m
3
/min):
0.37
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MD625BM-12
MD625BM-24
定格電流(A)
選択解除
0.07
0.1
定格電圧 DC V
選択解除
12
24
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00538711
MD625BM-12
0.1
12
¥2,450
¥2,450
00538727
MD625BM-24
0.07
24
¥2,450
¥2,450
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
DC軸流ファンMD形
オリエンタルモーター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF