工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
減/変速機
>
オリエンタルモーター
>
ブレーキパック
2 件中 1 - 2 件
オリエンタルモーター
ブレーキパック
●特長:
コンパクトな無接点ブレーキ・リバースパックです。信号入力はフォトカプラ入力ですから、プログラマブルコントローラと直結でき、パワーリレーがいりません。
●質量(kg):
0.1
●周波数(Hz):
50/60
●機能:
出力5W〜90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーターに使用できます。
●入力信号:
フォトカプラ入力:CW、CCW
トランジスタ入力:FREE
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(電源端子・信号入力端子間をDC500Vメガーで測定した値)
●使用周囲温度(℃):
-10〜40(凍結しないこと)
●使用周囲湿度:
85%以下(結露しないこと)
●制御電源:
DC12〜24V±10% 0.1A以上
●絶縁耐圧:
電源端子・信号入力端子間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
●制動電流継続時間(秒):
約0.2〜0.4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SBR501
SBR502
電源電圧(V)
選択解除
単相100±10%
単相200±10%
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00527441
SBR501
単相100±10%
¥8,900
¥7,710
¥7,325
00527457
SBR502
単相200±10%
¥8,900
¥7,710
¥7,325
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ブレーキパック
オリエンタルモーター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF