工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
名札
1 件中 1 - 1 件
オープン工業
吊り下げ名札(ループ式)
●特長:
安全装置付。
名札はチャック式ですので、水やホコリが入りません。
お好みの長さに調節できます。
再生樹脂使用率:83%。
グリーン購入法適合商品。
●材質:
名札用ケース:PP/R-EVAC
ひも:R-PET
クリップ、スライダー:R-ABS
安全装置:R-PP
●寸法・サイズ(mm):
名札外寸:W108×D90mm
中紙寸法:W97×D69mm
ひもサイズ:L約90cm 巾約10mm
●ひも色:
黒
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
N-21P-BK
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06626155
N-21P-BK
¥220
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06626155
N-21P-BK
→
09381994
N-21P
オープン工業
吊り下げ名札
1枚
¥156
同じ商品で値下げしました。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥315〜
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥1,776〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
吊り下げ名札(ループ式)
オープン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF