間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オーエッチ工業

巻取側ベルト

注文コード:
 
●適合: 
LBR603/CF10-50CF  
●ベルト幅(mm): 
50  
●ベルト長さ(m): 
5  
●厚さ(mm): 
2  
●端末仕様: 
クロスフック  
●破断強度(kgf): 
3000  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03397746

MB53-CF50
¥4,507 ¥4,282
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03363787
重荷重用ラッシングベルト

オーエッチ工業

LBR603/CF10-50CF

1台

¥6,742

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧