曜日別特売
(20件のレビュー)

レヂボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。

用途一般鋼用砥材A/WAシリーズレヂボンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473777RAG21006-24M1箱(25枚)10061524M
3,875
取扱い終了
代替品有
06727576RAG21006-241箱(25枚)10061524P
3,875
取扱い終了
代替品有
58115556RAG21006-36M1箱(25枚)10061536M
3,875
取扱い終了
代替品有
06727585RAG21006-361箱(25枚)10061536P
3,875
取扱い終了
代替品有
32637692RAG21256-241箱(25枚)12562224P
7,375
取扱い終了
代替品有
32637701RAG21256-361箱(25枚)12562236P
7,375
取扱い終了
代替品有
39473795RAG21806-24M1箱(25枚)18062224M
10,125
取扱い終了
代替品有
32637717RAG21806-241箱(25枚)18062224P
10,125
取扱い終了
代替品有
32637726RAG21806-361箱(25枚)18062236P
10,125
取扱い終了
代替品有
65872537RAG21006-241枚10061524P
155
取扱い終了
代替品有
65872546RAG21006-361枚10061536P
155
取扱い終了
代替品有
65872878RAG21256-241枚12562224P
295
取扱い終了
代替品有
65872887RAG21256-361枚12562236P
295
取扱い終了
代替品有
65872896RAG21806-241枚18062224P
405
取扱い終了
代替品有
65872905RAG21806-361枚18062236P
405
取扱い終了
代替品有
65873124RAG21006-24M1枚10061524M
155
取扱い終了
代替品有
65873133RAG21806-24M1枚18062224M
405
取扱い終了
代替品有
65873185RAG21006-36M1枚10061536M
155
取扱い終了
代替品有
37423653RAG21006-241箱(25枚)---24P
3,025
取扱い終了
37423662RAG21006-361箱(25枚)---36P
3,025
取扱い終了
37423671RAG21256-241箱(25枚)---24P
5,775
取扱い終了
37423687RAG21256-361箱(25枚)---36P
5,775
取扱い終了
39473786RAG21006-36M1箱(25枚)10061536M
3,025
取扱い終了
58115547-1箱(25枚)10061524M
3,025
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39473777RAG21006-24M74308003RAG1006-AWA24MRAG21006-24M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308003レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06727576RAG21006-2474308019RAG1006-AWA24PRAG21006-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308019レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58115556RAG21006-36M74308028RAG1006-AWA36MRAG21006-36M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308028レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06727585RAG21006-3674308037RAG1006-AWA36PRAG21006-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308037レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32637692RAG21256-2474308073RAG1256-AWA24PRAG21256-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308073レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32637701RAG21256-3674308089RAG1256-AWA36PRAG21256-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308089レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39473795RAG21806-24M74308134RAG1806-AWA24MRAG21806-24M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308134レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32637717RAG21806-2474308143RAG1806-AWA24PRAG21806-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308143レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32637726RAG21806-3674308168RAG1806-AWA36PRAG21806-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308168レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872537RAG21006-2474308019RAG1006-AWA24PRAG21006-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308019レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872546RAG21006-3674308037RAG1006-AWA36PRAG21006-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308037レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872878RAG21256-2474308073RAG1256-AWA24PRAG21256-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308073レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872887RAG21256-3674308089RAG1256-AWA36PRAG21256-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308089レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872896RAG21806-2474308143RAG1806-AWA24PRAG21806-24 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308143レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65872905RAG21806-3674308168RAG1806-AWA36PRAG21806-36 レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308168レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65873124RAG21006-24M74308003RAG1006-AWA24MRAG21006-24M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308003レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65873133RAG21806-24M74308134RAG1806-AWA24MRAG21806-24M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308134レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65873185RAG21006-36M74308028RAG1006-AWA36MRAG21006-36M レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74308028レヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン1箱(25枚)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32637701
2021-12-07
用途: 研削するとき

いろいろある中で安くて使いやすいのでなくなれば購入してますが、125はあまり使わないので半分くらいのあればいいと思う。

対象商品 : 65873133
2021-04-22
用途: 溶接ビート取り
製造業

値段の割には良く取れますので、こちらをメインで使っています。

対象商品 : 06727576
2020-04-29
用途: ガス切断後の仕上げ他
村上鉄紅株式会社

鉄工所をしていますが、ガス切断後の仕上げ、溶接後の仕上げに使っています。よく削れて、仕上げもきれいです。

対象商品 : 65872878
2019-07-28
用途: 125mmのサイズは少ないので

錆落としや、面取り、バリ取り等に使うので消耗品。125mmサイズのものは、モノタロウブランドに見当たらなかった。見つけられたら安い方を買ったと思う。
品質については申し分ない。

対象商品 : 65873124
2019-03-26
用途: 金属加工時
農・林・水産業

金属加工時に使用、いつも使っている商品なので、安心して使用、今回、ホームセンターより若干安かったので購入しました。

対象商品 : 65872537
2019-02-28
用途: DIY用に
運輸・通信業

錆び落とし用に購入しました。商品に不満はないです。

対象商品 : 65872905
2018-10-17
用途: 金属の研磨
建設業・工事業

近い価格帯のものを5種類ほど購入、試してみたところこれが一番よさそうなので追加。

対象商品 : 65872546
2018-11-29
用途: 金属加工

可もなく不可もなく、コスパ優先で良いのではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする