曜日別特売

フックホルダー

フックホルダー - オーエッチ工業フックホルダー - オーエッチ工業フックホルダー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)
種別ラッシングベルトオプション寸法T(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合ベルト幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362511ST351123557
390
289
318(税込)
当日出荷
03362502ST501245072
390
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03362502
2018-12-16
用途: トラックの荷締
運輸・通信業

トラックにしっかり、とまって、外れになくまて
つかいやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする