工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
コンベックス
>
ケーディーエス(KDS)
>
フリー コンベックス
2 件中 1 - 2 件
ケーディーエス(KDS)
フリーコンベックス
●質量(g):
60
●テープ幅(mm):
13
●JIS規格:
1級
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F13-20 BP
F13-20S BP
長さ(m)
選択解除
2
2(6尺相当)
種別
選択解除
マサメ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05327323
F13-20 BP
2
¥600
¥291
¥276
05327357
F13-20S BP
2(6尺相当)
マサメ
¥600
¥291
¥276
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フリーコンベックス
ケーディーエス(KDS)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF