工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
コンベックス
>
ケーディーエス(KDS)
>
ネオロック
1 件中 1 - 1 件
ケーディーエス(KDS)
ネオロック コンベックス(ストップ付)
●特長:
・455mm毎のスタッドマーク(↓)付、釘の引っかけ穴付移動爪、ベルトクリップ、ショックアブソーバー付。
・ZS22-55BPのみ両面目盛。
●質量(g):
252
●長さ(m):
5.5
●テープ幅(mm):
22
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ZS22-55BP
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02009165
ZS22-55BP
¥2,550
¥1,239
¥1,177
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ネオロック コンベックス(ストップ付)
ケーディーエス(KDS)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF