ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク
表面処理方法
緩和浸炭(Mic処理)により、リーマの切削寿命が向上し、HRC40以下の調質材にも威力を発揮します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数2
公差+0.005 0
シャンクストレートシャンク
内容量1本
リーマ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04181581 | HH 2.0 | 49600372 | HH2.00 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04181685 | HH 2.1 | 49600476 | HH2.10 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04181782 | HH 2.2 | 49600573 | HH2.20 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04181886 | HH 2.3 | 49600677 | HH2.30 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04181983 | HH 2.4 | 49600774 | HH2.40 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04182087 | HH 2.5 | 31870336 | HH2.50 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04182184 | HH 2.6 | 49600975 | HH2.60 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04182281 | HH 2.7 | 49601072 | HH2.70 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04182385 | HH 2.8 | 49601176 | HH2.80 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
04182482 | HH 2.9 | 49601273 | HH2.90 |
![]() |
ハイ・ヘリカルリーマ | F.P.(エフ・ピー・ツール) | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |