間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > 自動調心ころ軸受 > エヌティーエヌ(NTN) > 21000番台

4 件中 1 - 4 件
エヌティーエヌ(NTN)

自動調心ころ軸受

注文コード:
 
●特長: 
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。  

●軸穴種別: 
円筒穴形  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
面取寸法r(mm)
取付関係寸法(最大ras)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
質量(kg)
基本静定格荷重(KN [kgf])
幅B(mm)
外径D(Φmm)
基本動定格荷重(KN [kgf])
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
内径d(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00349474 21308C 1.5 1.5 48.5 0.705(参考) 90(9150) 23 90 88(8950) 81.5 40 グリース潤滑:4900
油潤滑:6400
¥11,700
¥5,031
出荷目安:5日
返品不可
00349492 21309C 1.5 1.5 53.5 0.927(参考) 106(10800) 25 100 102(10400) 91.5 45 グリース潤滑:4400
油潤滑:5700
¥12,300
¥5,289
出荷目安:5日
返品不可
00349517 21310C 2 2 60 1.21(参考) 127(12900) 27 110 118(12000) 100 50 グリース潤滑:4000
油潤滑:5200
¥13,600
¥5,848
出荷目安:5日
返品不可
00349535 21322C 50 240 110 ¥65,600
¥29,520
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。