間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > 自動調心ころ軸受 > エヌティーエヌ(NTN) > 23000番台

41 件中 1 - 41 件
エヌティーエヌ(NTN)

自動調心ころ軸受

注文コード:00336506,00336524,00336542,00336567,00336585,00336603,00336621,00336646,00336664,00336682,00336707,00336725,00336743,00336761,00336786,00336804,00337005,00337023,00337041,00337066,00337084,00337102,00337127,00337145,00337163,00337181,00337206,00337224,00337242,00337267,00338782,00338807,00338825,00338843,00338861,00338886,00338904,00338922,00338947,00338965,00339001
 
●特長: 
内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。
この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。
円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。  

●軸穴種別: 
円筒穴形  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付関係寸法(最小da)(mm)
質量(kg)
基本静定格荷重(KN [kgf])
幅B(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
内径d(Φmm)
基本動定格荷重(KN [kgf])
取付関係寸法(最大ras)(mm)
面取寸法r(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
外径D(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00336506 23022B 120 3.71(参考) 455(46500) 45 160 110 282(28800) 2 2 グリース潤滑:2200
油潤滑:2800
170 ¥34,700
¥15,615
出荷目安:5日
返品不可
00336524 23024B 130 4.05(参考) 495(50500) 46 170 120 296(30000) 2 2 グリース潤滑:2000
油潤滑:2600
180 ¥36,100
¥16,245
出荷目安:5日
返品不可
00336542 23026B 140 5.9(参考) 620(63500) 52 190 130 375(38500) 2 2 グリース潤滑:1800
油潤滑:2300
200 ¥42,800 欠品中
返品不可
00336567 23028B 150 6.35(参考) 690(70500) 53 200 140 405(41000) 2 2 グリース潤滑:1700
油潤滑:2200
210 ¥47,300
¥21,285
出荷目安:5日
返品不可
00336585 23030B 162 7.73(参考) 775(79000) 56 213 150 445(45500) 2 2.1 グリース潤滑:1500
油潤滑:2000
225 ¥55,700
¥25,065
出荷目安:5日
返品不可
00336603 23032B 172 9.42(参考) 885(90000) 60 228 160 505(51500) 2 2.1 グリース潤滑:1500
油潤滑:1900
240 ¥66,800
¥30,060
出荷目安:5日
返品不可
00336621 23034B 182 12.7(参考) 1080(110000) 67 248 170 630(64000) 2 2.1 グリース潤滑:1400
油潤滑:1800
260 ¥76,700
¥34,515
出荷目安:5日
返品不可
00336646 23036B 192 16.7(参考) 1290(132000) 74 268 180 740(75500) 2 2.1 グリース潤滑:1300
油潤滑:1700
280 ¥90,300
¥40,635
出荷目安:5日
返品不可
00336664 23038B 202 17.7(参考) 1350(138000) 75 278 190 755(77000) 2 2.1 グリース潤滑:1200
油潤滑:1600
290 ¥101,000
¥45,450
出荷目安:5日
返品不可
00336682 23040B 212 22.7(参考) 1620(165000) 82 298 200 915(93000) 2 2.1 グリース潤滑:1200
油潤滑:1500
310 ¥128,000 返品不可
廃番
00336707 23044B 234 29.9(参考) 1920(195000) 90 326 220 1060(108000) 2.5 3 グリース潤滑:1000
油潤滑:1300
340 ¥160,000 返品不可
廃番
00336725 23048B 254 33.4(参考) 2140(219000) 92 346 240 1130(116000) 2.5 3 グリース潤滑:920
油潤滑:1200
360 ¥191,000 返品不可
廃番
00336743 23052B 278 48.5(参考) 2620(267000) 104 382 260 1420(144000) 3 4 グリース潤滑:850
油潤滑:1100
400 ¥244,000 返品不可
廃番
00336761 23056B 298 52.4(参考) 2920(297000) 106 402 280 1510(154000) 3 4 グリース潤滑:770
油潤滑:1000
420 ¥315,000 返品不可
廃番
00336786 23060B 318 72.4(参考) 3550(365000) 118 442 300 1890(193000) 3 4 グリース潤滑:720
油潤滑:940
460 ¥403,000 返品不可
廃番
00336804 23064B 338 78.2(参考) 3850(395000) 121 462 320 1960(200000) 3 4 グリース潤滑:600
油潤滑:780
480 ¥456,000 返品不可
廃番
00337005 23122B 120 5.4(参考) 580(59500) 56 170 110 370(37500) 2 2 グリース潤滑:1800
油潤滑:2400
180 ¥42,900
¥19,305
出荷目安:5日
返品不可
00337023 23124B 130 7.7(参考) 705(71500) 62 190 120 455(46500) 2 2 グリース潤滑:1600
油潤滑:2100
200 ¥45,900
¥20,655
出荷目安:5日
返品不可
00337041 23126B 140 8.47(参考) 795(81000) 64 200 130 495(50500) 2 2 グリース潤滑:1500
油潤滑:2000
210 ¥58,700
¥26,415
出荷目安:5日
返品不可
00337066 23128B 152 10.2(参考) 895(91000) 68 213 140 540(55000) 2 2.1 グリース潤滑:1400
油潤滑:1800
225 ¥63,000
¥28,350
出荷目安:5日
返品不可
00337084 23130B 162 15.6(参考) 1190(121000) 80 238 150 730(74500) 2 2.1 グリース潤滑:1300
油潤滑:1700
250 ¥85,500
¥38,475
出荷目安:5日
返品不可
00337102 23132B 172 19.8(参考) 1370(140000) 86 258 160 840(85500) 2 2.1 グリース潤滑:1200
油潤滑:1600
270 ¥98,900
¥44,505
出荷目安:5日
返品不可
00337127 23134B 182 21.5(参考) 1490(152000) 88 268 170 885(90500) 2 2.1 グリース潤滑:1200
油潤滑:1500
280 ¥113,000
¥50,850
出荷目安:5日
返品不可
00337145 23136B 194 25.1(参考) 1730(176000) 96 286 180 1030(105000) 2.5 3 グリース潤滑:1100
油潤滑:1400
300 ¥127,000
¥57,150
出荷目安:5日
返品不可
00337163 23138B 204 35.3(参考) 2020(206000) 104 306 190 1190(122000) 2.5 3 グリース潤滑:1000
油潤滑:1300
320 ¥142,000
¥63,900
出荷目安:5日
返品不可
00337181 23140B 214 43.3(参考) 2270(231000) 112 326 200 1350(137000) 2.5 3 グリース潤滑:920
油潤滑:1200
340 ¥182,000 返品不可
廃番
00337206 23144B 238 53.3(参考) 2670(272000) 120 352 220 1540(157000) 3 4 グリース潤滑:850
油潤滑:1100
370 ¥229,000 返品不可
廃番
00337224 23148B 258 65.8(参考) 3050(310000) 128 382 240 1730(177000) 3 4 グリース潤滑:770
油潤滑:1000
400 ¥291,000 返品不可
廃番
00337242 23152B 278 91.4(参考) 3850(395000) 144 422 260 2140(219000) 3 4 グリース潤滑:710
油潤滑:920
440 ¥456,000 返品不可
廃番
00337267 23156B 302 97.7(参考) 4250(435000) 146 438 280 2300(234000) 4 5 グリース潤滑:650
油潤滑:850
460 ¥501,000 返品不可
廃番
00338782 23222B 122 9.71(参考) 760(77500) 69.8 188 110 515(52500) 2.5 2.1 グリース潤滑:1700
油潤滑:2200
200 ¥60,200
¥27,090
出荷目安:5日
返品不可
00338807 23224B 132 12.1(参考) 880(89500) 76 203 120 585(59500) 2 2.1 グリース潤滑:1500
油潤滑:2000
215 ¥68,600
¥30,870
出荷目安:5日
返品不可
00338825 23226B 144 14.3(参考) 1060(108000) 80 216 130 685(70000) 2.5 3 グリース潤滑:1500
油潤滑:1900
230 ¥77,300
¥34,785
出荷目安:5日
返品不可
00338843 23228B 154 18.8(参考) 1270(129000) 88 236 140 805(82000) 2.5 3 グリース潤滑:1300
油潤滑:1700
250 ¥94,400
¥42,480
欠品中
返品不可
00338861 23230B 164 24.1(参考) 1460(149000) 96 256 150 935(95000) 2.5 3 グリース潤滑:1200
油潤滑:1600
270 ¥111,000
¥49,950
出荷目安:5日
返品不可
00338886 23232B 174 30(参考) 1660(170000) 104 276 160 1050(107000) 2.5 3 グリース潤滑:1200
油潤滑:1500
290 ¥137,000
¥61,650
出荷目安:5日
返品不可
00338904 23234B 188 36.8(参考) 1960(200000) 110 292 170 1180(120000) 3 4 グリース潤滑:1100
油潤滑:1400
310 ¥165,000
¥74,250
出荷目安:5日
返品不可
00338922 23236B 198 39(参考) 2000(204000) 112 302 180 1230(125000) 3 4 グリース潤滑:1000
油潤滑:1300
320 ¥174,000
¥78,300
出荷目安:5日
返品不可
00338947 23238B 208 47.6(参考) 2330(237000) 120 322 190 1400(143000) 3 4 グリース潤滑:920
油潤滑:1200
340 ¥206,000
¥92,700
出荷目安:5日
返品不可
00338965 23240B 218 57.2(参考) 2640(269000) 128 342 200 1610(165000) 3 4 グリース潤滑:920
油潤滑:1200
360 ¥265,000 返品不可
廃番
00339001 23248B 258 108(参考) 4100(420000) 160 422 240 2430(247000) 3 4 グリース潤滑:720
油潤滑:940
440 ¥538,000 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。