工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電池
>
ボタン型電池
1 件中 1 - 1 件
東芝
アルカリボタン電池
●特長:
アルカリボタン電池は作動電圧が高く高容量でしかも低温特性が優れています。
正極作用物質に二酸化マンガン、負極作用物質に亜鉛、電解液にカ性カリ水溶液 を用いています。
電卓、電子玩具、小形ラジオ、カメラなどの比較的軽負荷の用途に適していますが電気抵抗の低いセパレータを使用していますので、電子シャッターなど比較的大きい電流でのパルス放電にも十分パワーを発揮します。
アルカリボタン電池は酸化銀電池、水銀電池と外観、サイズなどは同一で互換性 のある品種が多くありますが、使用条件に適合した機器に用いることが大切です。
特殊設計の採用により、耐漏液性が優れておりますので、長期間の貯蔵に耐えます。
●用途:
ゲーム/電卓/歩数計
●タイプ:
LR43
●公称容量(mAh):
70
●標準電流(mA):
0.12
※標準電流以上の電流で使用した場合は、表示の容量を保証し得なくなります
●質量(g/個):
1.5
●公称電圧(V):
1.5
●RED BOOKVol3ページ:
1178
●総合カタログVol13ページ:
303
●内容量:
1パック(10個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
LR43 10P
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06708021
LR43 10P
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06708021
LR43 10P
→
09502017
LR43 10P
東芝
アルカリボタン電池(訳あり)
1パック(10個入)
¥200
同じ製品を売り切り処分価格にて特売中です。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
アルカリボタン電池
東芝
商品点数:1
¥680
コイン型リチウム電池
東芝
商品点数:2
¥580
アルカリボタン電池
Professional
商品点数:1
¥380
マクセル アルカリ乾電池
日立マクセル
商品点数:1
¥100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アルカリボタン電池
東芝
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)