間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ベアリング/リングボール > 円筒ころ軸受 > エヌティーエヌ(NTN) > SL形 > SL04形

24 件中 1 - 24 件
エヌティーエヌ(NTN)

シーブ用SL形円筒ころ軸受

注文コード:00436737,00436764,00436791,00436825,00436886,00436913,00436947,00436974,00437001,00437035,00437062,00437096,00437123,00437157,00437184,00437211,00437245,00437272,00437306,00437333,00437342,00437351,00437367,00437376 注文コード:00436737,00436764,00436791,00436825,00436886,00436913,00436947,00436974,00437001,00437035,00437062,00437096,00437123,00437157,00437184,00437211,00437245,00437272,00437306,00437333,00437342,00437351,00437367,00437376
 
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法B(mm)
基本動定格荷重(KN [kgf])
基本静定格荷重(KN [kgf])
寸法Cf(mm)
取付関係寸法da(Φmm)
取付関係寸法E1(Φmm)
取付関係寸法Cf1(mm)
内径d(Φmm)
幅C(mm)
寸法t(mm)
寸法f(mm)
質量(kg)
寸法E(Φmm)
面取寸法r(mm)
寸法J(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
寸法S(mm)
外径D(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00436737 SL04-5008NR 38 79.5(8100) 116(11800) 28 43.5 82 28 40 37 0.8 2 0.552(参考) 71.8(参考) 1 51 グリース潤滑:2500 4.5 68 ¥16,500 欠品中
返品不可
00436764 SL04-5009NR 40 95.5(9750) 144(14700) 30 48.5 88 30 45 39 0.8 2 0.688(参考) 79(参考) 1 56.6 グリース潤滑:2200 4.5 75 ¥17,300 返品不可
廃番
00436791 SL04-5010NR 40 100(10200) 158(16100) 30 53.5 94 30 50 39 0.8 2 0.752(参考) 83.8(参考) 1 61 グリース潤滑:2000 4.5 80 ¥18,200
¥9,100
出荷目安:5日
返品不可
00436825 SL04-5011NR 46 118(12100) 193(19600) 34 60 106 34 55 45 1 2.5 1.12(参考) 94.8(参考) 1 67.9 グリース潤滑:1800 5.5 90 ¥19,300
¥9,650
出荷目安:5日
返品不可
00436886 SL04-5013NR 46 128(13100) 224(22800) 34 70 116 34 65 45 1 2.5 1.27(参考) 105(参考) 1 78 グリース潤滑:1500 5.5 100 ¥22,600
¥11,300
出荷目安:5日
返品不可
00436913 SL04-5014NR 54 171(17500) 285(29000) 42 75 130 42 70 53 1 2.5 1.87(参考) 114.5(参考) 1 84.5 グリース潤滑:1400 5.5 110 ¥24,200
¥12,100
出荷目安:5日
返品不可
00436947 SL04-5015NR 54 197(20000) 325(33000) 42 80 135 42 75 53 1 2.5 1.97(参考) 119.7(参考) 1 90 グリース潤滑:1300 5.5 115 ¥29,300
¥14,650
出荷目安:5日
返品不可
00436974 SL04-5016NR 60 205(20900) 350(36000) 48 85 145 48 80 59 1 2.5 2.66(参考) 129.7(参考) 1 96.5 グリース潤滑:1300 5.5 125 ¥31,500
¥15,750
欠品中
返品不可
00437001 SL04-5017NR 60 214(21800) 380(38500) 48 90 155 48 85 59 1 2.5 2.79(参考) 134.5(参考) 1 103.7 グリース潤滑:1200 5.5 130 ¥37,600
¥18,800
出荷目安:5日
返品不可
00437035 SL04-5018NR 67 305(31000) 540(55000) 54 96 165 54 90 66 1.5 2.5 3.71(参考) 146.3(参考) 1 110 グリース潤滑:1100 6 140 ¥41,200
¥20,600
出荷目安:5日
返品不可
00437062 SL04-5019NR 67 310(32000) 560(57500) 54 101 175 54 95 66 1.5 2.5 3.87(参考) 151.3(参考) 1 114.4 グリース潤滑:1100 6 145 ¥48,200
¥24,100
出荷目安:5日
返品不可
00437096 SL04-5020NR 67 330(33500) 580(59500) 54 106 180 54 100 66 1.5 2.5 4.03(参考) 156.3(参考) 1 118.5 グリース潤滑:1000 6 150 ¥59,100
¥29,550
出荷目安:5日
返品不可
00437123 SL04-5022NR 80 385(39000) 695(71000) 65 116.5 200 65 110 79 1.8 2.5 7(参考) 176.4(参考) 1.5 131.5 グリース潤滑:910 7 170 ¥68,800
¥34,400
出荷目安:5日
返品不可
00437157 SL04-5024NR 80 400(41000) 750(76500) 65 126.5 210 65 120 79 1.8 3 7.5(参考) 188.4(参考) 1.5 141.5 グリース潤滑:830 7 180 ¥82,700
¥41,350
出荷目安:5日
返品不可
00437184 SL04-5026NR 95 535(55000) 1000(102000) 77 136.5 230 77 130 94 1.8 3 11.4(参考) 208.4(参考) 1.5 158 グリース潤滑:770 8.5 200 ¥103,000
¥51,500
出荷目安:5日
返品不可
00437211 SL04-5028NR 95 600(61000) 1120(115000) 77 146.5 245 77 140 94 1.8 3 12.1(参考) 218.5(参考) 1.5 167 グリース潤滑:710 8.5 210 ¥117,000
¥58,500
出荷目安:5日
返品不可
00437245 SL04-5030NR 100 690(70500) 1290(131000) 81 157 260 81 150 99 2 3 14.6(参考) 233.5(参考) 1.5 178 グリース潤滑:670 9 225 ¥143,000
¥71,500
出荷目安:5日
返品不可
00437272 SL04-5032NR 109 720(73500) 1390(142000) 89 167 275 89 160 108 2 3 18.2(参考) 248.5(参考) 2 191 グリース潤滑:630 9.5 240 ¥166,000
¥83,000
出荷目安:5日
返品不可
00437306 SL04-5034NR 122 925(94500) 1790(182000) 99 177 300 99 170 121 2 4 24.6(参考) 270.5(参考) 2 203 グリース潤滑:590 11 260 ¥190,000
¥95,000
出荷目安:5日
返品不可
00437333 SL04-5036NR 136 1090(111000) 2140(218000) 110 187 320 110 180 135 2 4 32.3(参考) 290.5(参考) 2 220 グリース潤滑:560 12.5 280 ¥236,000
¥118,000
出荷目安:5日
返品不可
00437342 SL04-5038NR 136 1120(114000) 2230(227000) 110 197 330 110 190 135 2 4 33.7(参考) 300.5(参考) 2 226 グリース潤滑:530 12.5 290 ¥267,000
¥133,500
出荷目安:5日
返品不可
00437351 SL04-5040NR 150 1310(133000) 2650(270000) 120 207 350 120 200 149 2 4 43.5(参考) 320.5(参考) 2 245.5 グリース潤滑:500 14.5 310 ¥314,000 返品不可
廃番
00437367 SL04-5044NR 160 1640(167000) 3300(335000) 130 228.5 380 130 220 159 2.5 6 55.5(参考) 357(参考) 2 260 グリース潤滑:450 14.5 340 ¥365,000 返品不可
廃番
00437376 SL04-5048NR 160 1710(175000) 3550(365000) 130 248.5 400 130 240 158 2.5 6 59.5(参考) 377(参考) 2 280.5 グリース潤滑:420 14.5 360 ¥435,000 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

割ピン(鉄)

ノーブランド

商品点数:69

¥300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。