工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧機器(電磁弁・シリンダー等)
>
空圧機器(CKD)
>
電磁弁/ソレノイドバルブ
>
4方弁セレックスバルブ
2 件中 1 - 2 件
CKD
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F6シリーズ
●接続口径:
1/2
●有効断面積(mm
2
):
90(4.89)
●使用圧力(MPa):
0.15〜1.0
●ポート数:
5
●ソレノイド数:
ダブル
●位置数:
2
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
4F620-15-AC100V
4F620-15-AC200V
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05709155
4F620-15-AC100V
¥32,800
¥26,400
05709164
4F620-15-AC200V
¥32,800
¥26,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F6シリーズ
CKD
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF