間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(CKD) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > 4方弁セレックスバルブ

1 件中 1 - 1 件
CKD

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ

注文コード:
 
●接続口径: 
RC1/4  
●有効断面積(mm2): 
3(0.16)  
●使用圧力(MPa): 
0.15〜1.0  
●ポート数: 
5  
●ソレノイド数: 
シングル  
●位置数: 
2  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05709277 A4F010-06-DC24V ¥8,100
¥5,844
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。