工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧機器(電磁弁・シリンダー等)
>
空圧機器(CKD)
>
電磁弁/ソレノイドバルブ
>
マルチレックス直動式2ポート弁
2 件中 1 - 2 件
CKD
直動式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AB41シリーズ
●特長:
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
●外形寸法(mm):
36×28×11×68×80.5
●接続口径(Rc):
1/4
●寸法E(mm):
80.5
●雰囲気:
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
●最高使用圧力(MPa):
5 (流体:蒸気の場合1)
●寸法B(mm):
28
●寸法A(mm):
36
●コイルハウジング:
グロメットリード線
●質量(kg):
0.43
●オリフィス(mm):
2.0
●流体温度(℃):
-10〜60(凍結ないこと)
●弁座漏れ(cm
3
/min):
0(JIS漏れ基準)
●弁構造:
直動式ポペット
●材質(シール):
ニトリルゴム
●材質(ボディ):
黄銅
●寸法C(mm):
11
●作動区分:
ノーマルクローズ形(通電時開形)
●使用流体:
空気、ガス、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)
●最高作動圧力差(MPa):
空気:3.0
水、灯油:2.7
油:2.5
●耐圧(MPa):
25(水圧)
●Cv値:
0.15
●寸法D(mm):
68.0
●耐熱クラス:
B
●周囲温度(℃):
-20〜60
●ポート数:
2
●有効断面積(mm
2
):
2.7
●取付姿勢:
自在
●皮相電力(VA):
保持時(50Hz/60Hz):18/15
起動時(50Hz/60Hz):29/24
●消費電力(W):
50Hz:6.7
60Hz:5.7
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
AB41-02-2-AC100V
AB41-02-2-AC200V
定格電圧(V)
選択解除
AC100
AC200
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05718937
AB41-02-2-AC100V
AC100
¥5,130
¥3,880
¥3,686
05718946
AB41-02-2-AC200V
AC200
¥5,130
¥3,880
¥3,686
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
直動式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AB41シリーズ
CKD
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)