間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
CKD

直動式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AB41シリーズ

注文コード:05719095,05719104 注文コード:05719095,05719104
 
●特長: 
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。  

●外形寸法(mm): 
40×28×12×71×83.5  
●接続口径(Rc): 
3/8  
●寸法E(mm): 
83.5  
●雰囲気: 
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所  
●最高使用圧力(MPa): 
5 (流体:蒸気の場合1)  
●寸法B(mm): 
28  
●寸法A(mm): 
40  
●コイルハウジング: 
グロメットリード線  
●質量(kg): 
0.45  
●オリフィス(mm): 
5.0  
●流体温度(℃): 
-10〜60(凍結ないこと)  
●弁座漏れ(cm3/min): 
0(JIS漏れ基準)  
●弁構造: 
直動式ポペット  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●材質(ボディ): 
黄銅  
●寸法C(mm): 
12  
●作動区分: 
ノーマルクローズ形(通電時開形)  
●使用流体: 
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)  
●最高作動圧力差(MPa): 
空気:0.6
水、灯油:0.4
油:0.25  

●耐圧(MPa): 
25(水圧)  
●Cv値: 
0.8  
●寸法D(mm): 
71.0  
●耐熱クラス: 
B  
●周囲温度(℃): 
-20〜60  
●ポート数: 
2  
●有効断面積(mm2): 
15.3  
●取付姿勢: 
自在  
●皮相電力(VA): 
保持時(50Hz/60Hz):18/15
起動時(50Hz/60Hz):29/24  

●消費電力(W): 
50Hz:6.7
60Hz:5.7  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格電圧(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05719095

AB41-03-6-AC100V AC100 ¥5,130
¥3,880 ¥3,686
特価
出荷目安:1日
返品不可

05719104

AB41-03-6-AC200V AC200 ¥5,130
¥3,880 ¥3,686
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧