間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(CKD) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > マルチレックスパイロットキック式

2 件中 1 - 2 件
CKD

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ

注文コード:02096963 注文コード:02096963 注文コード:02096972
 
●特長: 
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。  

●有効断面積(mm2): 
162  
●接続口径(Rc): 
3/4  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●コイルハウジング: 
グロメットリード線  
●最高使用圧力(MPa): 
2  
●寸法A(mm): 
80  
●寸法F(mm): 
60  
●作動区分: 
ノーマルクローズ形  
●寸法D(mm): 
96.5  
●寸法E(mm): 
108.5  
●寸法B(mm): 
35  
●寸法C(mm): 
17.5  
●耐圧(MPa): 
4(水圧にて)  
●使用流体: 
空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)  
●流体温度(℃): 
-10〜60 (凍結のないこと)  
●材質(ボディ): 
青銅  
●耐熱クラス: 
B  
●取付姿勢: 
自在  
●駆動方式: 
ダイアフラム  
●雰囲気: 
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所  
●弁構造: 
パイロットキック式歩ペット構造、ダイアフラム駆動  
●弁座漏れ(cm3/min): 
0(空圧0.02〜1.0MPa)  
●周囲温度(℃): 
-10〜60  
●作動圧力差範囲(MPa): 
空気:0〜1.0
水、灯油:0〜1.0
油(20mm2/s):0〜0.7
蒸気:0〜1.0  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02096963 ADK11-20A-O2C-AC100V AC100 ¥11,690
¥8,410
出荷目安:1日
返品不可
02096972 ADK11-20A-O2C-AC200V AC200 ¥11,690
¥8,410
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。