間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
CKD

エアフィルタ(オートドレン付)

注文コード:02098747 注文コード:02098747 注文コード:02098747 注文コード:02098765
 
●付属品: 
ボウルガード  
●幅(mm): 
63  
●質量(kg): 
0.25  
●高さ(mm): 
169.5  
●使用温度範囲(℃): 
5〜60  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●ドレン貯留量(cm3): 
45  
●使用流体: 
圧縮空気  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●ドレン排出: 
フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ)  
●材質(ボウル): 
ポリカーボネイト  
●エレメント(μm): 
5  
●差圧検出: 
差圧検出ポート無し  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

接続口径
最大流量(L/min)
ろ過度(μm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02098747

F3000-08-F 1/4 5 844 ¥6,240
¥5,145 ¥4,888
特価
出荷目安:1日
返品不可

02098765

F3000-10-F 3/8 1600 ¥6,240
¥4,650 ¥4,418
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

10028697
C形ブラケット

CKD

B320-P70

1個

¥640

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧