間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(CKD) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > FSシリーズ

2 件中 1 - 2 件
CKD

FSシリーズ4方弁

注文コード:02096306,02096315
 
●特長: 
・FSシリーズは、直動式メタルスプール弁を採用。機械的、電気的に安定した作動を誇ります。
・アルミボディーを採用したコンパクト・軽量タイプ。  

●種別: 
4方弁  
●有効断面積(mm2): 
29  
●接続口径: 
RC1/4  
●使用圧力(MPa): 
0-1.0  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02096306 FS2-02-4-AC100V ¥20,600
¥14,832
出荷目安:5日
返品不可
02096315 FS2-02-4-AC200V ¥20,600
¥13,377
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥369〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。