間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
CKD

FSシリーズ4方弁

注文コード:02096342,02096351
 
●特長: 
・FSシリーズは、直動式メタルスプール弁を採用。機械的、電気的に安定した作動を誇ります。
・アルミボディーを採用したコンパクト・軽量タイプ。  

●種別: 
4方弁  
●有効断面積(mm2): 
41  
●接続口径: 
RC3/8  
●使用圧力(MPa): 
0-1.0  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02096342

FS3-03-4-AC100V ¥27,200
¥19,584
出荷目安:5日
返品不可

02096351

FS3-03-4-AC200V ¥27,200
¥17,104
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧