間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
CKD

空気用

注文コード:02097523 注文コード:02097532
 
●特長: 
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。  

●用途: 
通電時開形  

●接続口径: 
RC1  
●外形寸法(mm): 
110×46φ×175  
●オリフィス(mm): 
25  
●使用圧力(MPa): 
0〜0.7  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02097523

PKA-10-27-AC100V ¥19,400
¥15,960
出荷目安:5日
返品不可

02097532

PKA-10-27-AC200V ¥19,400
¥14,400
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧