間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(CKD) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > パイロットキック式2ポート弁PKA/PKW/PKS/PVSシリーズ > PVSシリーズ

2 件中 1 - 2 件
CKD

空気・水・蒸気用

注文コード:02097681,02097697
 
●特長: 
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。  

●用途: 
通電時開形  

●外形寸法(mm): 
100×84φ×190  
●オリフィス(mm): 
20  
●接続口径: 
RC3/4  
●使用圧力(MPa): 
0.05〜1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02097681 PVS-20A-210-AC100V ¥24,700
¥18,300
出荷目安:5日
返品不可
お客様組立品
02097697 PVS-20A-210-AC200V ¥24,700
¥18,300
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。