間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー > その他製品

1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

Flexane 80L

注文コード:02336555
 
●特長: 
・タンク、ポンプのゴムライニング、コンベアベルト修理・ガスケット修理及び製作・耐摩耗防音処理。
・注型・刷毛塗り可能。
・D 94 L…ゴム硬度94 〜99 バンパー並みの硬さ。
・D 80L …ゴム硬度80 〜85 コンベアベルト並みの硬さ。
・色調…黒色
・塗膜硬化時間: 16(h)(25℃於)  

●摘要: 
ポリウレタン  
●容量(kg): 
0.5  
●質量混合比: 
主剤:硬化剤 10:3  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●内容量: 
1セット(主剤+硬化剤 0.5kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336555 D80L ¥7,550
¥7,060 ¥6,707
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。