工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
パテ/セメント
>
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
>
その他製品
1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
HR SUPER 3000
●特長:
・高温時の性能が優れ劣化が少ない。
・高温の状態でも、十分な剛性を保つ。
・高温の補修では、発泡することなく硬化するので緊急の補修に適する。
連続使用温度200℃〜220℃
使用限界温度: 300℃
●摘要:
耐熱性 ハイグレード
●容量(kg):
0.5
●塗膜硬化時間:
4(h)(25℃於) 耐熱(使用限界)温度:300℃
●質量混合比:
主剤:硬化剤 1:1
●容量混合比:
主剤:硬化剤 1:1
●内容量:
1セット(主剤+硬化剤 0.5kg)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HRS-3000
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02336625
HRS-3000
¥36,600
¥23,730
¥22,544
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
HR SUPER 3000
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF