間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー > デブコンシリーズ

1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

DevconWR-2(アルミナ粉タイプ)

注文コード:02445046
 
●特長: 
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に摺動摩耗に効果がある。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。  

●用途: 
タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
各種接着用。
機械部品やレール等の耐摩耗補修。  

●耐熱(使用限界)温度(℃): 
120  
●可使時間(分/25℃): 
50  
●摘要: 
耐磨耗性(色調)濃灰色  
●塗膜硬化時間: 
1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃  
●比重: 
1.8  
●質量混合比: 
主剤:硬化剤 9:1  
●容量混合比: 
主剤:硬化剤 4:1  
●内容量: 
1セット(主剤+硬化剤 0.5kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02445046 16410 ¥5,860
¥5,770 ¥5,482
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。