間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー > デブコンシリーズ

1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

Flexane 80P

注文コード:
 
●特長: 
引張り及び引き裂き強度が強い
伸び及び弾性が少ない
収縮率が非常に少ない
耐摩耗性がある(衝撃摩耗に効果あり)  

●用途: 
ゴムロールの製作または修理
ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング
保持具、金属成形ダイス、ダイパッド、コアーボックスの製作
フレキシブルモールドの製作
ショックパッド、バンパー、クッションの製作
機会装置等の振動や騒音防止  

●可使時間(分/25℃): 
25  
●塗膜硬化時間(時間/25℃): 
16(1〜6mmの厚みの場合)  
●質量混合比: 
主剤:硬化剤 10:4  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●内容量: 
1セット(主剤+硬化剤 0.5kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06742671 16920 ¥7,550
¥7,130 ¥6,774
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。