間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー > デブコンシリーズ

1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー

Metallic Putty

注文コード:05616536 注文コード:05616536 注文コード:05616536
 
●特長: 
バフ掛けまで行なえば、ステンレス調の金属光沢が出ます。
研磨の度合いでシックなメタリック感を出すことが出来ます。
特殊アルミ材を使用しているので、きめ細かい精密補修が可能です。
耐熱性、ヒートサイクルが良好です。
研磨後は美しい光沢の銀色
電鋳型、プラ金型の精密補修にも最適  

●用途: 
キャビテーションで腐食したエンジンブロックの補修に。
クランクケースの補修に。
電鋳型、プラ金型の精密補修、ZAS(低融点合金)型の補修に。  

●仕様: 
食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合  
●耐熱(使用限界)温度(℃): 
250  
●可使時間(分/25℃): 
25  
●塗膜硬化時間(時間/25℃): 
16(1〜6mmの厚みの場合)  
●比重: 
1.7  
●連続使用温度(℃): 
150〜160  
●外観(25℃於): 
パテ  
●質量混合比: 
5:1(主剤:硬化剤)  
●容量混合比: 
5:1(主剤:硬化剤)  
●内容量: 
1セット(主剤+硬化剤 200g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05616536 16324 ¥10,750
¥10,750 ¥10,213
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ゴミかみ部の補修
夏場の硬化時間が、もう少し余裕 欲しいです。
[2008-08-24]