シンワ測定 シンワ測定の 測量用品(土木/建設) シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器 シンワ測定の 水準器/水平器 スラントルール B ダイヤル式 スラントルール B ダイヤル式 注文コード 用途 角度測定に使います。 土木と建築では勾配の測り方が違います。建築現場で使えるスタントルールはB4だけです。 寸法(mm)232×91×19 材質(本体)低発泡スチロール 質量(g)98 精度17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146° 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 78549 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05707301 78549 ¥2,210 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測量用品(土木/建設) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヒューム管レベルPRO ヤマヨ 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ レベルニック SK(新潟精機) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ 税込¥4,398 ¥3,998 (2) バスケットへ エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ トータルステーション PENTAX 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スポーツ高度計 ヤマヨ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ピンホールテスター サンプラテック 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器スラントルール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品