間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
スリーボンド

液状ガスケット1102

注文コード:02335261
 
●特長: 
耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●使用温度範囲(℃): 
-40〜150  
●液色: 
黄色粘稠液状  
●種類: 
溶剤タイプ  
●主成分: 
変性アルキッド樹脂  
●比重: 
1.33(25℃)  
●耐薬品性: 
耐水性%(95℃):+1.0
耐ガソリン性%(50℃):-2.4
耐油性%(100℃):+3.4  

●不揮発分: 
79%  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
6.9(69)  
●取り外し性: 
困難  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
25℃:9.5(95)
80℃:7.5(75)
150℃:6.5(65)  

●耐冷熱性MPa[kgf/cm2]: 
7.5(75)  
●乾燥後の状態: 
不乾性  
●ゴム弾性の有無: 
なし  
●肉盛性: 
普通  
●粘着性: 
有り  
●希釈溶液: 
2801溶剤  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●内容量: 
1缶(1kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02335261

TB1102-1 ¥6,600
¥5,568 ¥5,290
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧