間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > スリーボンド > 液状ガスケット

1 件中 1 - 1 件
スリーボンド

液状ガスケット1103

注文コード:02335286 注文コード:02335286
 
●特長: 
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●使用温度範囲(℃): 
-40〜110  
●液色: 
黒色粘稠液状  
●種類: 
溶剤タイプ  
●主成分: 
繊維素エステル樹脂  
●比重: 
0.87(25℃)  
●耐薬品性: 
耐水性%(95℃):-1.3
耐ガソリン性%(50℃):-34.7
耐油性%(100℃):-27.0  

●不揮発分: 
24%  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
3.3(33)  
●取り外し性: 
良好  
●耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
25℃:8.0(80)
80℃:2.0(20)
150℃:0.5(5)  

●耐冷熱性MPa[kgf/cm2]: 
8.0(80)  
●乾燥後の状態: 
乾性剥離皮膜  
●ゴム弾性の有無: 
なし  
●肉盛性: 
普通  
●粘着性: 
なし  
●希釈溶液: 
2802溶剤  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0852  
●RED BOOKVol4ページ: 
430  
●内容量: 
1本(150g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02335286 TB1103-150 ¥1,400
¥1,138 ¥1,081
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。