工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
封着剤(ネジ止/ガスケット等)
>
スリーボンド
>
液状ガスケット
1 件中 1 - 1 件
スリーボンド
液状ガスケット1110B
●特長:
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。
・金属などのすき間に入り、空気が遮断されると硬化します。
・適度なチクソトロピー性と潤滑性を有しているので、ねじ部のシールに最適です。
●用途:
その他一般シール剤
●使用温度範囲(℃):
-50〜150
●液色:
クリーム色ペースト状
●粒度:
25℃:50Pas[500P]
●種類:
嫌気性タイプ
●破壊トルク/脱出トルク(N.m):
5/3
●主成分:
アクリル系樹脂
●比重:
25℃:1.11
●耐薬品性:
耐水性(95℃):+0.1%
耐ガソリン性(50℃):-1.1%
耐油性(100℃):-1.0%
●不揮発分:
85以上
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
25℃:12.0[120]
80℃:10.0[100]
150℃:9.5[95]
●耐冷熱性MPa[kgf/cm
2
]:
10.0[100]
●危険物の種別:
非危険物
●RED BOOKVol4ページ:
430
●内容量:
1本(100g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TB1110B-100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02335331
TB1110B-100
¥2,600
¥2,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー
商品点数:9
¥26〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
液状ガスケット1110B
スリーボンド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF