間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

100mm 変速ディスクグラインダー

注文コード:06720822 注文コード:06720822
 
●特長: 
コストパフォーマンスの逸品!
ダイヤル調整で無段変速!木工から鉄工までマルチに対応できます。
マイコントルク制御で安定パワー
過負荷保護機能で安心設計
ディスクの回転スピードを調節可能  

●用途: 
金属研磨・バリ取りに
木工製品の下地磨き・面取り作業に
サビ落とし・塗装はがしに  

●注意: 
※低速作業時、過負荷(押し付け過ぎ)になりますとモーター保護の為、設定回転数に落ちます。一旦電源を切ってから再運転をお願いします。  

●付属品: 
補助ハンドル
ディスクスパナ
交換用カーボンブラシ1セット(2個入)
鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)
面ファスナー専用ソフトパッド(100mm)
サンディングペーパーディスク(100mm) #40・#80 各5枚  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
5500〜11000  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
100  
●質量(kg): 
約1.5  
●電圧(V): 
100  
●消費電力(W): 
500  
●コード長さ(m): 
約2.4  
●定格電流(A): 
5.3  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
280×120×103(ハンドルディスク含まず)  
●砥石寸法(Φmm)穴径: 
15(20)  
●連続起動時間(分): 
30  
●RED BOOKVol3ページ: 
467  
●総合カタログVol13ページ: 
099  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06720822

DGV-105 オープン
¥4,400
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06720831
ソフトパッド 100mm

EARTH MAN

DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

1枚

¥400

06720847
サンディングディスクペーパー

EARTH MAN

DGV-105用 サンディングディスクペーパー #40

1パック(10枚入)

¥525

06720856
サンディングディスクペーパー

EARTH MAN

DGV-105用 サンディングディスクペーパー #80

1パック(10枚入)

¥525

06747194
カップブラシ

ノーブランド

-

1個

75mm(M10×P1.5)

¥320

06790585
カップブラシ ステンレス製

ノーブランド

-

1個

75mm

¥640

06795144
ホイルカバー

EARTH MAN

-

1個

DGV-105用

¥675

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フェルトディスク

MonotaRO

商品点数:1

¥400

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

¥130

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

研磨布ディスク アランダム

MonotaRO

商品点数:10

¥198

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 塗装剥離
普段からワイヤーブラシを使用していますが、低速回転では安定していて、
ワイヤーブラシの劣化(傷み)が少なくて、とても重宝しています。
私が使う限りでは、回転も安定していて問題ありません。
価格も安くて良いのですが、「よりどり3点セット」ですと、
1台¥3000程度になるのですが、単品ですと¥4000オーバーになってしまうので、
2台セットで安価に設定して頂けるととても有難いです。
ちなみに本日、2台目を注文致しました。

高い他社の製品は必要無いと思います。(素直にそう思う)
[2008-07-06]
MonotaRO MonotaROからの回答:
セット品の件ですが、今後の商品開発の参考にさせていただきます。ご意見ありがとうございました。

満足度:
用途: 解体時のバリ取りなど
頻繁に使うわけではないので安いもので充分です。変速できるので微妙な作業も楽にできます。
[2008-06-11]

満足度:
用途: 塗装工事ケレン作業のさび落とし及び磨き
普段からサンダーはいくつも持ってるのですが、変速付きに魅力を感じて
購入しました。 DIY程度ならいいけど実際の現場では意味無いですね、回転数が安定せず弱くなったり急に強くなったりするのは非常に危険です。もう少しコスト掛かってもしっかりした物を作ってもらいたい。だってここって業者登録した人のサイトですよね? 最悪でした、損した気分!できる事なら返品したい
カラーコート古川 様(埼玉県) [2008-06-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
大変申し訳ありませんでした。今後の商品採用の際、参考にさせていただきます。
なお、ヘビーな用途でお使いの方には、割高になりますが、マキタの電子ディスクグラインダー(注文コード02507522)も用意しておりますので、お試しください。




キャンペーン一覧